- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- vesa 壁のおすすめ人気ランキング
vesa 壁のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新483件の「vesa 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pcモニター 壁掛け」、「VESAマウント」、「モニター 金具」などの商品も取り扱っております。
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。
液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け
寸法(mm)
約115×115×0.8
質量(g)
約130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品
モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
色
シルバー/ブラック
タイプ
壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)
14
角度調整範囲
(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ
~43V型
関連資料
(0.22MB)
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。
モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ
壁面取り付けタイプ
総耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
42まで
付属品
アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)
材質
スチール
色
ブラック
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)
15
付属品
本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)
380
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)
115×115×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(g)
約800(本体のみ)
奥行(mm)
42(水平時)
最大積載荷重(kg)
約15
保証期間
3ヶ月
VESAマウント(mm)
75×75/ 100×100
寸法(高さH×幅W)(mm)
壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120
傾斜角度(°)
上下のみ/-5~15
1台
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D129×H115
質量(kg)
0.93
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-60
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:195mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
色
ブラック
質量(g)
482
幅(cm)
19.5
長さ(cm)
15.4
角度調整範囲
+/-45
高さ(cm)
11.9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質
スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)
1.1
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約4
色
黒
取付方式
モニター壁掛け
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
26~55インチ
VESAマウント(mm)
100×100~400×400
角度調節
UpandDown±15°、Swivel180°
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.31MB)
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。
VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。
材質
スチール/粉体塗装
色
ブラック
質量(g)
350
耐荷重(kg)
20
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
適合モニターサイズ
14~32インチ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
43~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)
約4.2
色
黒
耐荷重(kg)
50
関連資料
●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷